SIEMENS - Leitungsbrücke für N-Automaten 5SX beidseitig Aderendhülsen 6mm2, Länge 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5ST1293
Querschnitt - 6 mm²
Länge - 250 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869028064
Sonepar Artikelnummer
120220300
Hersteller Artikelnummer
5ST1293
Hersteller Typ
5ST1293
Hersteller Artikel Nr.:
5ST1293
Querschnitt:
6 mm²
Länge:
250 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Isoliert:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
- Länge: 250mm
- Aderendhülsen: 6mm²
- Kompatibilität: Universell anbaubar
- Berührungsschutz: Standardmäßig integriert
- Einfacher und komfortabler Montage- und Anschlussprozess.
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation durch zuverlässigen Berührungsschutz.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Leitungsbrücke für N-Automaten 5SX
Die Leitungsbrücke SENTRON 5ST1 dient als Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


