SIEMENS - Leitungsflanschplatte mit Moosgummi-Dichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GD6095
Ausführung - Flansch
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869080369
Sonepar Artikelnummer
120590849
Hersteller Artikelnummer
8GD6095
Hersteller Typ
8GD6095
Hersteller Artikel Nr.:
8GD6095
Ausführung:
Flansch
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- Material: Hochwertige Moosgummi-Dichtung
- Temperaturbeständigkeit: Bis zu 100°C
- Flanschgröße: Standardspezifikationen verfügbar
- Einfacher Einbau: Kompatibel mit gängigen Rohrsystemen
- Sichere und dauerhafte Abdichtung, die Leckagen verhindert
- Wartungsfreundlich dank einfacher Installation
- Hohe Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen
Leitungsflanschplatte mit Moosgummi-Dichtung
Die Leitungsflanschplatte mit Moosgummi-Dichtung sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von Rohrverbindungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


