SIEMENS - Leitungssatz für YD-Starter S10-S10-S10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RA19632B
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209506817
Sonepar Artikelnummer
120580774
Hersteller Artikelnummer
3RA19632B
Hersteller Typ
3RA1963-2B
Hersteller Artikel Nr.:
3RA19632B
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.777 kg
- Typ: Verbindungsschienen
- Modell: 3RT1.6
- Funktion: Phasentausch abgangsseitig
- Inklusive: Sternpunktbrücke
- Kompatibilität: Schütz mit Schienenanschluss (ohne Rahmenklemme)
- Einfacher und effizienter Einbau für verbesserte Installation
- Immer aktuell durch die Nutzung des SIRIUS Systembaukastens
- Reduzierter Platzbedarf durch den Einsatz von Verbindungsschienen
Satz Verbindungschienen zwischen Dreieckschütz 3RT1.6 und Sternschütz 3RT1.6
Der Satz Verbindungschienen ermöglicht einen Phasentausch abgangsseitig zwischen Dreieckschütz und Sternschütz und kommt inklusive einer Sternpunktbrücke für vereinfachte Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


