Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungssatz für YD-Starter S12-S12-S12

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungssatz für YD-Starter S12-S12-S12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA19732B

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209506855

Sonepar Artikelnummer

120580777

Hersteller Artikelnummer

3RA19732B

Hersteller Typ

3RA1973-2B

Hersteller Artikel Nr.:

3RA19732B

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.096 kg

    Satz Verbindungschienen inkl. Anschlussschraubensatz zwischen Dreieckschütz 3RT1.7 und Sternschütz 3RT1.7

    Der SIRIUS Systembaukasten bietet eine einfache und effiziente Lösung für den Phasentausch abgangsseitig, einschließlich einer Sternpunktbrücke und Schütz mit Schienenanschluss.

    Technische Details:

    • Inklusive Anschlussschraubensatz
    • Geeignet für Dreieckschütz 3RT1.7 und Sternschütz 3RT1.7
    • Phasentausch abgangsseitig
    • Schütz mit Schienenanschluss (ohne Rahmenklemme)

    Kunden Vorteile:

    • Einfachheit: Leicht zu installieren und zu handhaben.
    • Effizienz: Optimiert die Verbindung und den Phasentausch.
    • Aktualität: Immer auf dem neuesten Stand der Technologie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie