SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 0.3A nach UL 489-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41147HG42
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 0.3 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383491
Sonepar Artikelnummer
120593995
Hersteller Artikelnummer
5SJ41147HG42
Hersteller Typ
5SJ4114-7HG42
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ41147HG42
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
0.3 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.2 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.181 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter 5SJ4
- Merkmal: 10kA, 1-polig, C, 0.3A
- Standards: Nach UL 489
- Verdrahtung: Einfach, durchgängige Verschienung und Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Geräteaustausch: Sehr schnell und einfach möglich
- Varianten: In vielen verschiedenen Varianten verfügbar
- Zubehör: Einheitlich für alle Varianten, einfach zu montieren und austauschbar
- Effektiver Schutz von Personen und Anlagen
- Einfache Installation und Handhabung
- Schneller Austausch von Geräten im Sammelschienenverbund
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Varianten
- Einheitliches und benutzerfreundliches Zubehör
Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 0.3A nach UL 489-277V
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


