SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 13A nach UL 489-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41137HG42
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383606
Sonepar Artikelnummer
120588039
Hersteller Artikelnummer
5SJ41137HG42
Hersteller Typ
5SJ4113-7HG42
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ41137HG42
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.7 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.175 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter 5SJ4
- Schutzart: 10kA, 1-polig, C, 13A
- Norm: UL 489
- Spannung: 277V
- Betriebsart: Hinterliegende Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- Geräteaustausch: Schnell und einfach möglich im Sammelschienenverbund
- Zubehör: Einheitlich für alle Varianten, einfach montierbar und austauschbar
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagentechnik in industriellen Anwendungen.
- Einfache und durchgängige Verdrahtung für effizientere Installation.
- Schneller Geräteaustausch minimiert Ausfallzeiten.
- Vielseitige Varianten verfügbar für unterschiedliche Anwendungsfälle.
- Einheitliches Zubehör erhöht Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit.
Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 13A nach UL 489-277V
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 für den effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


