Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 15A nach UL 489-277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 15A nach UL 489-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41187HG42

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 15 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869383613

Sonepar Artikelnummer

120593966

Hersteller Artikelnummer

5SJ41187HG42

Hersteller Typ

5SJ4118-7HG42

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ41187HG42

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.9 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.172 kg

    Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 15A nach UL 489-277V

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 für den effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.

    Technische Details:

    • Schutzgrad: 10kA
    • Polanzahl: 1-polig
    • Typ: C
    • Nennstrom: 15A
    • Norm: UL 489
    • Einfache, durchgängige Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene

    Kunden Vorteile:

    • Sehr schneller und einfacher Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund
    • Verfügbar in vielen verschiedenen Varianten für alle Anwendungsfälle
    • Vielseitiges und einheitliches Zubehör, das einfach zu montieren und jederzeit austauschbar ist
    • Einfache Sicherheit mit den Schutzgeräten von SENTRON

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie