SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 20A nach UL 489-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41207HG42
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383637
Sonepar Artikelnummer
120593691
Hersteller Artikelnummer
5SJ41207HG42
Hersteller Typ
5SJ4120-7HG42
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ41207HG42
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
2.4 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.175 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter 5SJ4
- Stromstärke: 20A
- Kurve: C
- Bemessungsleistung: 10kA
- Norm: UL 489
- Spannung: 277V
- Einfacher, durchgängiger Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene.
- Schneller und einfacher Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund.
- Verfügbar in vielen Varianten für alle Anwendungsfälle.
- Einheitliches und einfach montierbares Zubehör, das jederzeit austauschbar ist.
Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, C, 20A nach UL 489-277V
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


