Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, D, 4A nach UL 489-277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, D, 4A nach UL 489-277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ41048HG42

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869384153

Sonepar Artikelnummer

120593986

Hersteller Artikelnummer

5SJ41048HG42

Hersteller Typ

5SJ4104-8HG42

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ41048HG42

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.6 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.174 kg

    Leitungsschutzschalter 10kA, 1-polig, D, 4A nach UL 489-277V

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 ist für den effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur konzipiert.

    Technische Details:

    • Typ: Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4
    • Stromstärke: 4A
    • Schaltvermögen: 10kA
    • Polanzahl: 1-polig
    • Norm: UL 489
    • Spannung: 277V

    Kunden Vorteile:

    • Einfache, durchgängige Verschienung und Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene.
    • Schneller und einfacher Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund.
    • Verfügbar in vielen verschiedenen Varianten für alle Anwendungsfälle.
    • Vielseitiges, einheitliches Zubehör, das einfach zu montieren und austauschbar ist.
    • Verbesserte Sicherheit mit den Schutzgeräten von SENTRON.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie