SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 2-polig, C, 13A nach UL 489-480Y/277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ42137HG42
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Bemessungsstrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869383804
Sonepar Artikelnummer
120594021
Hersteller Artikelnummer
5SJ42137HG42
Hersteller Typ
5SJ4213-7HG42
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ42137HG42
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.4 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.339 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter 5SJ4
- Schaltstrom: 10kA
- Anzahl der Pole: 2-polig
- Bemessungsstrom: 13A
- Norm: UL 489
- Spannung: 480Y/277V
- Einfache, durchgängige Verschienung und Verdrahtung durch die hinten liegende Sammelschiene.
- Schneller und einfacher Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund.
- Verfügbarkeit in vielen verschiedenen Varianten für alle Anwendungsfälle.
- Einheitliches Zubehör, das einfach zu montieren und jederzeit austauschbar ist.
- Hohe Sicherheitsstandards mit den Schutzgeräten von SENTRON.
Leitungsschutzschalter 10kA, 2-polig, C, 13A nach UL 489-480Y/277V
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 dient dem effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


