Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 2-polig, C, 2A nach UL 489-480Y/277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 2-polig, C, 2A nach UL 489-480Y/277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ42027HG42

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 2 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869383736

Sonepar Artikelnummer

120593692

Hersteller Artikelnummer

5SJ42027HG42

Hersteller Typ

5SJ4202-7HG42

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ42027HG42

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

3.6 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.339 kg

    Leitungsschutzschalter 10kA, 2-polig, C, 2A nach UL 489-480Y/277V

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 dient dem effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.

    Technische Details:

    • Schaltvermögen: 10kA
    • Anzahl der Pole: 2-polig
    • Type: C
    • Nennstrom: 2A
    • Zulassung: UL 489
    • Einfacher Geräteaustausch im Sammelschienenverbund
    • Vielfältiges Zubehör, einheitlich und einfach zu montieren

    Kunden Vorteile:

    • Effektiver Schutz für Personen und Anlagen
    • Einfacher und schneller Austausch der Geräte
    • Diverse Varianten für alle Anwendungsfälle verfügbar
    • Schnelle und praktische Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Jederzeit austauschbares Zubehör für mehr Flexibilität

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie