SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, C, 20A nach UL 489-480Y/277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ43207HG42
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869384030
Sonepar Artikelnummer
120360063
Hersteller Artikelnummer
5SJ43207HG42
Hersteller Typ
5SJ4320-7HG42
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ43207HG42
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
7.2 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.498 kg
- Typ: 5SJ4
- Schutzart: UL489
- Nennstrom: 20A
- Nennspannung: 480Y/277V
- Polzahl: 3-polig
- Leistungsunterbrechung: 10kA
- Einfacher Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund
- Verschiedene Varianten für vielfältige Anwendungsfälle
- Effektiver Schutz von Personen und Anlagen
- Einfache und durchgängigeverdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Einheitliches und leicht montierbares Zubehör für alle Varianten
- Flexibilität durch viele verfügbare Varianten
- Benutzerfreundlicher Austausch der Geräte
Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, C, 20A nach UL 489-480Y/277V
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gewährleistet effektiven Personen- und Anlagenschutz in industriellen Anwendungen und Infrastrukturen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


