Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, C, 5A nach UL 489-480Y/277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, C, 5A nach UL 489-480Y/277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ43117HG42

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869383965

Sonepar Artikelnummer

120594049

Hersteller Artikelnummer

5SJ43117HG42

Hersteller Typ

5SJ4311-7HG42

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ43117HG42

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

5 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

8.7 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.496 kg

    Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, C, 5A nach UL 489-480Y/277V

    Die Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 sind für den effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur konzipiert.

    Technische Details:

    • Überstromschutzeinheit: 10kA
    • Anzahl der Pole: 3-polig
    • Charakteristik: C
    • Nennstrom: 5A
    • Konformität: UL 489-480Y/277V

    Kunden Vorteile:

    • Einfache, durchgängige Verschienung und Verdrahtung durch hintere Sammelschiene
    • Sehr schneller und einfacher Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund
    • Verfügbar in vielen Varianten für alle Anwendungsfälle
    • Einheitliches und einfach zu montierendes Zubehör, das jederzeit austauschbar ist
    • Hohe Sicherheit mit den Schutzgeräten von SENTRON

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie