Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, C, 6A nach UL 489-480Y/277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, C, 6A nach UL 489-480Y/277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ43067HG42

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 6 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869383972

Sonepar Artikelnummer

120360012

Hersteller Artikelnummer

5SJ43067HG42

Hersteller Typ

5SJ4306-7HG42

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ43067HG42

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

8.1 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.496 kg

    Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, C, 6A nach UL 489-480Y/277V

    Die Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.

    Technische Details:

    • 10kA Stromstärke
    • Drei Poligen Aufbau
    • C-Kennlinie
    • 6A Nennstrom
    • Konformität nach UL 489
    • Hinteren Sammelschiene für einfache Verdrahtung
    • Verschiedene Varianten verfügbar
    • Vereinheitlichung des Zubehörs

    Kunden Vorteile:

    • Effiziente und einfache Verdrahtung durch die hinten liegende Sammelschiene.
    • Schneller und einfacher Geräteaustausch im Sammelschienenverbund.
    • Vielseitigkeit durch zahlreiche Varianten für unterschiedliche Anwendungsfälle.
    • Einfacher und jederzeit austauschbarer Zubehör sorgt für Flexibilität.
    • Sicherheit durch hochwertige Schutzgeräte von SENTRON.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie