Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, D, 13A nach UL 489-480Y/277V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, D, 13A nach UL 489-480Y/277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SJ43138HG42

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 13 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869384603

Sonepar Artikelnummer

120594051

Hersteller Artikelnummer

5SJ43138HG42

Hersteller Typ

5SJ4313-8HG42

Hersteller Artikel Nr.:

5SJ43138HG42

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

13 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

5.1 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.500 kg

    Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, D, 13A nach UL 489-480Y/277V

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.

    Technische Details:

    • Leistung: 10 kA
    • Polanzahl: 3-polig
    • Stromstärke: 13 A
    • Norm: Nach UL 489-480Y/277V
    • Einfacher Geräteaustausch durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbar in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Anwendungsfälle
    • Einheitliches und leicht montierbares Zubehör

    Kundenbenefiten:

    • Effektiver Schutz für Personen und Anlagen in industriellen Umgebungen
    • Einfache und durchgängige Verdrahtung
    • Schnelle Austauschmöglichkeiten aus dem Sammelschienenverbund
    • Flexibilität durch viele verschiedene Varianten
    • Zubehör ist jederzeit austauschbar und einfach zu montieren
    • Vertrauen auf die bewährte Technologie von SENTRON

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie