SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, D, 4A nach UL 489-480Y/277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ43048HG42
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869384559
Sonepar Artikelnummer
120594042
Hersteller Artikelnummer
5SJ43048HG42
Hersteller Typ
5SJ4304-8HG42
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ43048HG42
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4.8 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.488 kg
- Schaltertyp: Leitungsschutzschalter 5SJ4
- Nennstrom: 4A
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Schutzstufe: 10kA
- Standard: nach UL 489-480Y/277V
- Verdrahtung: einfache, durchgängige Verschienung und Verdrahtung
- Gerätewechsel: schneller und einfacher Austausch aus dem Sammelschienenverbund
- Verfügbar in vielen Variationen für alle Anwendungsfälle.
- Einheitliches und einfach zu montierendes Zubehör für alle Varianten.
- Jederzeit austauschbar, was die Wartung erleichtert.
- Erhöhte Sicherheit durch den Einsatz von SENTRON Schutzgeräten.
Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, D, 4A nach UL 489-480Y/277V
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 bietet effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


