SIEMENS - Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, D, 6A nach UL 489-480Y/277V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ43068HG42
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 3
Anzahl der abgesicherten Pole - 3
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869384573
Sonepar Artikelnummer
120594045
Hersteller Artikelnummer
5SJ43068HG42
Hersteller Typ
5SJ4306-8HG42
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ43068HG42
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
3
Anzahl der abgesicherten Pole:
3
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
8.1 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.491 kg
- Typ: Leitungsschutzschalter 5SJ4
- Nennstrom: 6A
- Polzahl: 3-polig
- Funktion: Schutz bei Überlast und Kurzschluss
- Geeignet nach UL489
- Sammelschienenverbund: Hintere liegende Sammelschiene für einfache Verdrahtung
- Einfacher und schneller Geräteaustausch aus dem Sammelschienenverbund
- Vielfältige Varianten für alle Anwendungsfälle verfügbar
- Einheitliches, einfach montierbares Zubehör für alle Varianten
- Maximale Sicherheit mit den Schutzgeräten von SENTRON
Leitungsschutzschalter 10kA, 3-polig, D, 6A nach UL 489-480Y/277V
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SJ4 gemäß UL489 bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz bei industriellen Anwendungen und in der Infrastruktur.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


