SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 25A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41255
Auslösecharakteristik - A
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 25 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869201085
Sonepar Artikelnummer
120218399
Hersteller Artikelnummer
5SY41255
Hersteller Typ
5SY4125-5
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41255
Auslösecharakteristik:
A
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.3 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.159 kg
- Spannung: 230/400V
- Nennstrom: 25A
- Schaltvermögen: 10kA
- Polanzahl: 1-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Varianten: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Einheitliches Zubehör: Kompatibel für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einfacher Installationsprozess ohne spezielles Werkzeug
- Flexible Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
- Einfache Anpassung an unterschiedliche Installationsanforderungen
- Kosteneffiziente Lösung mit einheitlichem Zubehör für alle Modelle
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 25A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


