Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 3A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 3A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY41035

  • Auslösecharakteristik - A

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869201009

Sonepar Artikelnummer

120218372

Hersteller Artikelnummer

5SY41035

Hersteller Typ

5SY4103-5

Hersteller Artikel Nr.:

5SY41035

Auslösecharakteristik:

A

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.9 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.160 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 3A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230/400V
    • Nennstrom: 3A
    • Nennschutzrichtung: 1-polig
    • Auslöseeigenschaft: A
    • Schaltvermögen: 10kA
    • Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
    • Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombinationen von Leitern und Sammelschiene
    • Sammelschiene: Hinten liegende Sammelschiene für einfache Verdrahtung
    • Verfügbarkeit: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polige Ausführungen
    • Zubehör: Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Installation ohne spezielle Werkzeuge
    • Flexibilität durch beliebige Kombinationen von Leitern und Sammelschiene
    • Optimale Anpassung an unterschiedliche Anforderungen in Wohn- und Industriebauten
    • Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit in der Anwendung
    • Standardisiertes Zubehör für vereinfachte Wartung und Austausch

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie