SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 63A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41635
Auslösecharakteristik - A
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869201122
Sonepar Artikelnummer
120218415
Hersteller Artikelnummer
5SY41635
Hersteller Typ
5SY4163-5
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41635
Auslösecharakteristik:
A
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
15 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
6 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.173 kg
- Spannung: 230/400V
- Nennstrom: 63A
- Schaltvermögen: 10kA
- 1-polig Ausführung
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hinterliegende Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfache und schnelle Installation ohne Werkzeug.
- Hohe Flexibilität durch Kombination von Leitern und Sammelschiene.
- Benutzerfreundliche Verdrahtung für eine effiziente Montage.
- Vielfältige Ausführungen für unterschiedliche Anwendungen.
- Einheitliches Zubehör erleichtert die Wartung und den Austausch.
- Hohe Sicherheit durch bewährte Schutzgeräte von SENTRON.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, A, 63A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


