SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 1,6A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41156
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 1.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869569680
Sonepar Artikelnummer
120948600
Hersteller Artikelnummer
5SY41156
Hersteller Typ
5SY4115-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41156
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.7 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.163 kg
- Spannung: 230/400V
- Nennstrom: 1,6A
- Schaltvermögen: 10kA
- Polanzahl: 1-polig
- Werkzeuglose Montage: Ja, mit Zweifachschieber
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einfache Verdrahtung: durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
- Einheitliches Zubehör: für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher Einbau und Demontage ohne Werkzeug.
- Flexibilität in der Installation durch eine Vielzahl von Polvarianten.
- Optimale Sicherheit gegen Kurzschluss und Überlast.
- Benutzerfreundliche Verdrahtungstechnik.
- Kompatibilität des Zubehörs erhöht die Effizienz bei Wartung und Ersatz.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10ka, 1polig, b, 1,6a
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


