SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 13A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41136
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869181202
Sonepar Artikelnummer
120218385
Hersteller Artikelnummer
5SY41136
Hersteller Typ
5SY4113-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41136
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.7 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.152 kg
- Spannung: 230/400V
- Bemessungsstrom: 13A
- Bemessungsunterbrechungsfähigkeit: 10kA
- Anzahl der Pole: 1-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher und schneller Einbau dank werkzeugloser Montage
- Flexibilität durch individuelle Kombinationsmöglichkeiten der Leitungen
- Erleichterte Verdrahtung spart Zeit bei der Installation
- Sicherheit und Verlässlichkeit mit den Schutzgeräten von SENTRON
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 13A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


