Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 3A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 3A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY41036

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869569697

Sonepar Artikelnummer

120945912

Hersteller Artikelnummer

5SY41036

Hersteller Typ

5SY4103-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SY41036

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

35 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

35 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.7 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.163 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 10ka, 1polig, b, 3a

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 230/400V
    • Nennstrom: 3A
    • Kurzschlussfestigkeit: 10kA
    • Polzahl: 1-polig
    • Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
    • Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
    • Einfaches Verdrahten der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4-, sowie 1+N- und 3+N-poligen Ausführungen
    • Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau durch werkzeuglose Montage.
    • Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für individuelle Installationen.
    • Optimale Sicherheit dank hoher Kurzschlussfestigkeit.
    • Flexible Verdrahtung durch praktische Klemmenlösungen.
    • Kosteneffizienz durch einheitliches Zubehör für alle Modelle.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie