Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL41046

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869439198

Sonepar Artikelnummer

120588049

Hersteller Artikelnummer

5SL41046

Hersteller Typ

5SL4104-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SL41046

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.6 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.161 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, B, 4A

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230/400V
    • Nennstrom: 4A
    • Schaltvermögen: 10kA
    • Polzahl: 1-polig
    • Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
    • Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
    • Umfangreiches Zubehör, z.B. Hilfsschalter

    Kunden Nutzen:

    • Einfache Installation ohne Werkzeug
    • Flexible Nutzung durch verschiedene Polzahlen und Typen
    • Erweiterbare Funktionen durch umfangreiches Zubehör
    • Hohe Sicherheit bei Kurzschluss und Überlast
    • Geeignet für verschiedene Standardanwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie