Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 125A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 125A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SP41927

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869195100

Sonepar Artikelnummer

120218191

Hersteller Artikelnummer

5SP41927

Hersteller Typ

5SP4192-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SP41927

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.5

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

10.9 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25 .. 50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25 .. 50 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85362090

Gewicht:

0.268 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 125A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SP4 sorgt für effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Spannung: 230/400V
    • Nennstrom: 125A
    • Schaltvermögen: 10kA
    • Polzahl: 1-polig
    • Typ: C
    • Einbauhöhe: T=70mm
    • Inklusive Umgreif- und Berührungsschutz
    • Datamatrix-Code für einfache Informationsabfrage

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable Montage der Leitungsschutzschalter
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige
    • Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt
    • Jederzeit austauschbar
    • Einfach sicher mit den Schutzgeräten von SENTRON

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie