SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 13A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41137
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869181387
Sonepar Artikelnummer
120218386
Hersteller Artikelnummer
5SY41137
Hersteller Typ
5SY4113-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41137
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.154 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Nennstrom: 13A
- Nennkurzschlussauslösestrom: 10kA
- Polzahl: 1-polig
- Montage: Werkzeuglos mit Zweifachschieber
- Anschluss: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbarkeit: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polige Ausführungen
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfachheit: Werkzeuglose Montage und Demontage ermöglichen eine schnelle Installation.
- Flexibilität: Vielfältige Anschlussmöglichkeiten durch die Doppelkammerklemme.
- Zuverlässigkeit: Hohe Schutzeffizienz für verschiedene Anwendungen.
- Konsistenz: Einheitliches Zubehör reduziert den Aufwand für Lagerhaltung und Wartung.
- Ideal für den Einsatz in Wohngebäuden und speziellen Industrieanwendungen.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, C, 13A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


