SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 13A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY41138
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869202037
Sonepar Artikelnummer
120218387
Hersteller Artikelnummer
5SY41138
Hersteller Typ
5SY4113-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY41138
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.4 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.155 kg
- Spannung: 230/400V
- Nennstrom: 13A
- Schaltvermögen: 10kA
- Polanzahl: 1-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hintere Sammelschiene
- Verfügbarkeit: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Hohe Sicherheit durch effektiven Kurzschluss- und Überlastschutz.
- Einfacher und schneller Einbau ohne Spezialwerkzeuge.
- Flexible Kombination von Leitern und Sammelschiene ermöglicht Anpassungsfähigkeit.
- Reduzierter Installationsaufwand durch einfache Verdrahtung der Einspeisung.
- Kompatibilität des Zubehörs für eine Vielzahl von Anwendungen.
- Verlässliche Schutzlösungen für unterschiedliche Gebäudetypen und Industrieanwendungen.
Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 13A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


