Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 40A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL41408

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 10 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869441290

Sonepar Artikelnummer

120419206

Hersteller Artikelnummer

5SL41408

Hersteller Typ

5SL4140-8

Hersteller Artikel Nr.:

5SL41408

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

10 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

3.3 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 55 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.161 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 10kA, 1-polig, D, 40A

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230/400V
    • Betriebsart: 1-polig
    • Nennstrom: 40A
    • Kurzschlussfestigkeit: 10kA
    • Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Einspeisung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
    • Verfügbare Typen: 1-, 2-, 3-, 4-, sowie 1+N- und 3+N-polige Ausführungen

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Sicherheit durch Kurzschluss- und Überlastschutz.
    • Einfacher und schneller Installationsprozess dank werkzeugloser Montage.
    • Flexibilität durch eine Vielzahl von verfügbaren Typen und Zubehör.
    • Erweiterbare Funktionen durch umfangreiches Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter.
    • Verlässliche Schutzgeräte für Wohn- und Zweckbau.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie