SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, B, 10A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY71106
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869190457
Sonepar Artikelnummer
120218741
Hersteller Artikelnummer
5SY71106
Hersteller Typ
5SY7110-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY71106
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.3 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.159 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Nennstrom: 10A
- Kurzschlussfestigkeit: 15kA
- Polanzahl: 1-polig
- Geeignet für: Wohngebäude, Zweckbau, besondere Industrieanwendungen
- Werkzeuglose Montage und Demontage über Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombinationen von Leitern und Sammelschiene
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N- und 3+N-polig
- Schnelle und einfache Installation ohne Werkzeuge
- Flexibilität bei der Verdrahtung und Kombination der Komponenten
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter der 5SY-Serie
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Schutz gegen Kurzschluss und Überlast
Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, B, 10A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude und industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


