SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, B, 40A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY71406
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 40 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869190501
Sonepar Artikelnummer
120218763
Hersteller Artikelnummer
5SY71406
Hersteller Typ
5SY7140-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY71406
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.165 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Nennstrom: 40A
- Anschluss: 1-polig
- Kurzschlussstromfestigkeit: 15kA
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Hilfe eines Zweifachschiebers
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N- und 3+N-polig
- Vollständiges Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Einfacher und schneller Einbau ohne Werkzeug
- Flexible Kombination von Leitern und Sammelschienen durch Doppelkammerklemme
- Erhöhte Sicherheit durch effektiven Schutz vor Kurzschlüssen und Überlast
- Kompatibilität des Zubehörs für alle Modelle der 5SY-Serie
- Verlässliche Schutzeinrichtungen für diverse Anwendungen
Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, B, 40A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


