SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, B, 63A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY71636
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869190525
Sonepar Artikelnummer
120218769
Hersteller Artikelnummer
5SY71636
Hersteller Typ
5SY7163-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SY71636
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
6 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.173 kg
- Typ: 1-polig
- Nennspannung: 230/400V
- Nennstrom: 63A
- Auslösecharakteristik: B
- Schutzart: 15kA
- Baugröße: T=70mm
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N- und 3+N-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschienen
- Einfache Verdrahtung dank hinten liegender Sammelschiene
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz.
- Einfacher und schneller Austausch dank werkzeugloser Montage.
- Flexibilität bei der Installation durch die Kombination von verschiedenen Leitern und Sammelschienen.
- Zeitersparnis bei der Verkabelung durch die durchdachte Konstruktion der Sammelschiene.
- Kompatibilität und Einheitlichkeit des Zubehörs für alle Varianten der 5SY Serie.
- Zuverlässige Leistung in Wohngebäuden und speziellen Industrieanwendungen.
Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, B, 63A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


