SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, C, 1,6A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY71157
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 1.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869190563
Sonepar Artikelnummer
120218749
Hersteller Artikelnummer
5SY71157
Hersteller Typ
5SY7115-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY71157
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.160 kg
- Spannung: 230/400V
- Nennstrom: 1.6A
- Nenn-Auslösung: 15kA
- Polanzahl: 1-polig, erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Hilfe eines Zweifachschiebers
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Sichere und zuverlässige Kurzschluss- und Überlastschutzlösungen
- Optimale Flexibilität mit beliebiger Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme
- Einfacher Installations- und Wartungsprozess dank werkzeugloser Montage
- Vielseitigkeit durch verschiedene polige Ausführungen
- Einheitliches Zubehör erleichtert die Handhabung und Lagerung
Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, C, 1.6A, T=70mm
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


