SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, C, 10A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY71107
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869190624
Sonepar Artikelnummer
120218742
Hersteller Artikelnummer
5SY71107
Hersteller Typ
5SY7110-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY71107
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.1 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.150 kg
- Spannung: 230/400V
- Ströme: 10A, 15kA
- Polanzahl: 1-polig
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Verdrahtung: Hintere Sammelschiene für einfache Einspeisung
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Vereinheitlichtes Zubehör für alle 5SY Leitungsschutzschalter
- Einfacher und schneller Einbau ohne zusätzliches Werkzeug.
- Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschiene dank Doppelkammerklemme.
- Schnelle und einfache Verdrahtung der Einspeisung.
- Einheitliches Zubehör erhöht die Benutzerfreundlichkeit und verringert Lagerhaltungskosten.
- Hohe Sicherheit mit den zuverlässigen Schutzgeräten von SENTRON.
Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, C, 10A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


