SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, C, 13A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY71137
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869190631
Sonepar Artikelnummer
120218745
Hersteller Artikelnummer
5SY71137
Hersteller Typ
5SY7113-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY71137
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
25 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
25 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.163 kg
- Spannungsversorgung: 230/400V
- Schaltstrom: 15kA
- Anzahl der Pole: 1-polig
- Schutzeinstellung: C
- Nennstrom: 13A
- Baugröße: T=70mm
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Kompatibles Zubehör für alle 5SY Geräte
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Werkzeug
- Flexible Verdrahtungsmöglichkeiten erhöhen die Installationsmöglichkeiten
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einheitliches Zubehör vereinfacht die Lagerung und Bestellung
- Ideal für verschiedene Anwendungen in Wohn- und Industriegebäuden
Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, C, 13A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY sorgt für sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz in Wohngebäuden, Zweckbauten und besonderen Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


