Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, C, 4A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, C, 4A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY71047

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869190594

Sonepar Artikelnummer

120218732

Hersteller Artikelnummer

5SY71047

Hersteller Typ

5SY7104-7

Hersteller Artikel Nr.:

5SY71047

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

40 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

40 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.3 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.160 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, C, 4A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Spannung: 230/400V
    • Nominalstrom: 4A
    • Schaltvermögen: 15kA
    • Anzahl der Pole: 1-polig
    • Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Doppelkammerklemme für flexible Leiterkombinationen
    • Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung
    • Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polarer Ausführung
    • Einheitliches Zubehör für alle 5SY Leitungsschutzschalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfachere Installation durch werkzeuglose Montage.
    • Hohe Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschiene.
    • Erleichterte Verdrahtung dank der hinteren Sammelschiene.
    • Einheitliches Zubehör erhöht die Effizienz und Benutzerfreundlichkeit.
    • Verlässlicher Schutz für verschiedene Anwendungen im Wohn- und Industriebereich.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie