SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, C, 50A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY71507
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 50 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869190693
Sonepar Artikelnummer
120218767
Hersteller Artikelnummer
5SY71507
Hersteller Typ
5SY7150-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY71507
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
20 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
20 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
3.8 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.170 kg
- Spannungsbereich: 230/400V
- Bemessungsstrom: 50A
- Trennungsart: 1-polig
- Bemessungsunterbrechungsvermögen: 15kA
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-polig sowie 1+N- und 3+N-polig
- Einheitliches Zubehör: Kompatibel für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfache Installation: Werkzeuglose Montage ermöglicht schnellen und einfachen Einbau.
- Flexibilität: Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschienen sorgt für Anpassungsfähigkeit.
- Sicherheit: Gewährleistet optimalen Schutz gegen Kurzschlüsse und Überlastungen.
- Kosteneffizienz: Einheitliches Zubehör verringert Lagerkosten und vereinfacht die Wartung.
- Vielfältige Optionen: Vielzahl an Polzahlen ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen.
Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, C, 50A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


