SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, D, 0,5A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY71058
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 0.5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869199900
Sonepar Artikelnummer
120218735
Hersteller Artikelnummer
5SY71058
Hersteller Typ
5SY7105-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY71058
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
0.5 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
15 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
0.8 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40 .. 70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.165 kg
- Spannung: 230/400V
- Nennstrom: 0.5A
- Schalterausführung: 1-polig
- Leistung: 15kA
- Montage: Werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbarkeit: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Sichere Lösungen für Kurzschluss- und Überlastschutz
- Werkzeugfreie Installation ermöglicht zeitsparende Montage und Demontage
- Flexibilität bei der Kombination von Leitern und Sammelschienen
- Einfachheit der Verdrahtung sorgt für effiziente Installation
- Einheitliches Zubehör reduziert die Notwendigkeit für verschiedene Teile
- Vertrauen auf die Sicherheit der SENTRON Schutzgeräte
Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, D, 0.5A, T=70mm
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude sowie besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


