Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, D, 3A, T=70mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, D, 3A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SY71038

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsstrom - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869199948

Sonepar Artikelnummer

120218731

Hersteller Artikelnummer

5SY71038

Hersteller Typ

5SY7103-8

Hersteller Artikel Nr.:

5SY71038

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

1

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsstrom:

3 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsisolationsspannung Ui:

440 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

40 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

40 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.2 W

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40 .. 70 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 35 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.161 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 15kA, 1-polig, D, 3A, T=70mm

    Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230/400V
    • Nennstrom: 3A
    • Nennshort-circuit ability: 15kA
    • Polzahl: 1-polig, 2-polig, 3-polig, 4-polig, 1+N und 3+N verfügbar
    • Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
    • Doppelkammerklemme für beliebige Kombinationen von Leitern und Sammelschiene
    • Hintere Sammelschiene zur einfachen Verdrahtung der Einspeisung
    • Vereinheitlichte Zubehörfür alle Leitungsschutzschalter 5SY

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Installationsprozess durch werkzeuglose Montage
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Polzahlen
    • Reduziertes Risiko von Kurzschlüssen und Überlastungen für erhöhten Betriebsschutz
    • Optimierte Verdrahtung dank der rückseitigen Sammelschiene
    • Einheitliches Zubehör für Vereinfachung von Wartungsarbeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie