SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 10A, T=70mm mit schraubenlosen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SJ61106KS
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869316024
Sonepar Artikelnummer
120147470
Hersteller Artikelnummer
5SJ61106KS
Hersteller Typ
5SJ6110-6KS
Hersteller Artikel Nr.:
5SJ61106KS
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Spannungsart:
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.5 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.117 kg
- Spannungsbereich: 230/400V
- Nennstrom: 10A
- Nennschaltvermögen: 6kA
- Polzahl: 1-polig
- Abmessungen: T=70mm
- Montagetechnik: Schraubenlose Abgangsklemmen
- Effektiver Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss.
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz.
- Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter.
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 10A, T=70mm mit schraubenlosen Abgangsklemmen
Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


