Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 2A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5SL61026

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869470603

Sonepar Artikelnummer

120392216

Hersteller Artikelnummer

5SL61026

Hersteller Typ

5SL6102-6

Hersteller Artikel Nr.:

5SL61026

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

70 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

6 kA

Frequenz:

50 Hz

Verlustleistung:

1.9 W

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

Nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25 .. 45 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75 .. 25 mm²

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.131 kg

    Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 2A

    Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 230/400V
    • Nennstrom: 2A
    • Schaltvermögen: 6kA
    • Polzahl: 1-polig, erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
    • Werkzeuglose Montage und Demontage
    • Hintere Sammelschiene für einfache Verdrahtung
    • Umfangreiches Zubehör, wie Hilfsschalter

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation durch werkzeuglose Montage.
    • Flexibilität durch zahlreiche Ausführungen und Zubehörmöglichkeit.
    • Sicherer Schutz gegen Kurzschluss und Überlast.
    • Ideal für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
    • Ermöglicht eine einfache und übersichtliche Verdrahtung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie