SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 50A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SL61506
Auslösecharakteristik - B
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869388359
Sonepar Artikelnummer
120223514
Hersteller Artikelnummer
5SL61506
Hersteller Typ
5SL6150-6
Hersteller Artikel Nr.:
5SL61506
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
50 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
6 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
4 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 45 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 25 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.168 kg
- Spannung: 230/400V
- Schaltstrom: 6kA
- Polzahl: 1-polig
- Typ: B
- Nennstrom: 50A
- Werkzeuglose Montage und Demontage
- Einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbar in weiteren Polvarianten (1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig)
- Einfache Installation und Wartung durch werkzeuglose Montage
- Flexible Anwendung dank umfangreichem Zubehör wie Hilfsschaltern
- Hohe Sicherheit bei Kurzschluss- und Überlastschutz
- Erhältlich in spezialisierten Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, B, 50A
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SL für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Standardanwendungen im Wohn- und Zweckbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


