SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 1,6A, T=70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY61157
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 1.6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869245997
Sonepar Artikelnummer
120219131
Hersteller Artikelnummer
5SY61157
Hersteller Typ
5SY6115-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY61157
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
1.6 A
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
6 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.2 W
Energiebegrenzungsklasse:
3
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.153 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Nennstrom: 1.6A
- Schutzart: 6kA
- Polzahl: 1-polig
- Kompatibel mit 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfacher und schneller Anschluss durch hinterliegende Sammelschiene
- Hohe Flexibilität durch beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verlässlicher Schutz für verschiedene Anwendungen in Wohn- und Industriebauten
- Benutzerfreundliche Handhabung mit werkzeugloser Montage
- Erhöhte Sicherheit durch die Schutzgeräte von SENTRON
Leitungsschutzschalter 230/400V 6kA, 1-polig, C, 1.6A
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet einen sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


