SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, C1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY81017
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262901
Sonepar Artikelnummer
120219345
Hersteller Artikelnummer
5SY81017
Hersteller Typ
5SY8101-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY81017
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
1 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
70 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
70 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.2 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.164 kg
- Spannung: 230/400V
- Typ: T=70mm
- Kurzschlussfestigkeit: 25kA nach EN 60947-2
- Ausführung: 1P, C1
- Montage: werkzeuglose Montage und Demontage mit Hilfe eines Zweifachschiebers
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: einfache Verdrahtung der Einspeisung durch die hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
- Kompatibles Zubehör: einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Sichere Anwendung für verschiedene Bauarten: Wohngebäude und Industrieanwendungen.
- Einfach zu installieren und zu warten durch werkzeuglose Montage.
- Flexibilität bei der Verdrahtung und bei den Kombinationen von Leitern.
- Kompatibles Zubehör ermöglicht einfache Verwaltung und Wartung.
- Zuverlässiger Schutz gegen Kurzschlüsse und Überlastungen.
- Optimale Anpassung an spezifische Anforderungen durch verschiedene Ausführungen.
Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, C1
Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


