SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, C13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY81137
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 13 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262987
Sonepar Artikelnummer
120219361
Hersteller Artikelnummer
5SY81137
Hersteller Typ
5SY8113-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY81137
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
13 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.4 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.162 kg
- Spannung: 230/400V
- Leistungsunterbrechung: 25kA nach EN 60947-2
- Bauhöhe: 70mm
- Polanzahl: Erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Verdrahtung: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Klemmen: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Zubehör: Einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Einfache Installation und Zerlegung ohne Werkzeuge.
- Flexible Anpassung an verschiedene Installationsanforderungen durch Pol- und Ausführungsvielfalt.
- Optimierte Verdrahtungsoptionen für effizienten Umgang mit Platz.
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch den Einsatz hochwertiger Schutzgeräte.
- Reduzierung von Lagerhaltungskosten durch einheitliches Zubehör für alle Typen.
Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, C13
Der SENTRON 5SY Leitungsschutzschalter bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


