SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, C20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY81207
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869263007
Sonepar Artikelnummer
120219369
Hersteller Artikelnummer
5SY81207
Hersteller Typ
5SY8120-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY81207
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
20 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
30 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
30 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.7 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.162 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Nennstrom: C20
- Schutzart: 25kA nach EN 60947-2
- Montageart: werkzeuglose Montage mit Zweifachschieber
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombinationen von Leitern und Sammelschiene
- Verdrahtung: einfache Verdrahtung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
- Kompatibles Zubehör: einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Einfach sichere Installation dank werkzeugloser Montage.
- Flexibilität durch die Möglichkeit zur Kombination von Leitern.
- Zeiteinsparung bei der Verdrahtung durch hintere Sammelschiene.
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Einsatzbereichen.
- Einheitliches Zubehör reduziert die Notwendigkeit für verschiedene Komponenten.
Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, C20
Der SENTRON 5SY Leitungsschutzschalter bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


