SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, C6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY81067
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 6 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262956
Sonepar Artikelnummer
120219355
Hersteller Artikelnummer
5SY81067
Hersteller Typ
5SY8106-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY81067
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
6 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.6 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.157 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Montagedimension: T=70mm
- Norm: nach EN 60947-2
- Polzahl: 1P, erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie in 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Montage: werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Verdrahtung: einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Zubehör: komplettes Zubehör einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Einfacher und sicherer Schutz für verschiedene Anwendungen
- Reduzierte Installationszeit durch werkzeuglose Montage
- Flexibilität bei der Verdrahtung und Kombination der Leitungen
- Einheitliches Zubehör spart Lager- und Beschaffungskosten
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch bewährte Schutztechnik
Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm KA nach EN 60947-2, 1P, C6
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


