SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, C8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY81087
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 8 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869262963
Sonepar Artikelnummer
120219357
Hersteller Artikelnummer
5SY81087
Hersteller Typ
5SY8108-7
Hersteller Artikel Nr.:
5SY81087
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
8 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
40 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
40 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
0.9 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.157 kg
- Spannungsbereich: 230/400V
- Schutzart: T=70mm, 25kA nach EN 60947-2
- Polanzahl: 1P, C8
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Einfache Verdrahtung durch hinterliegende Sammelschiene
- Verfügbare Varianten: 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-polig
- Das komplette Zubehör ist einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Vereinfachte Installation durch werkzeuglose Montage
- Hohe Flexibilität durch vielfältige Pol- und Variantenoptionen
- Optimale Sicherheit für verschiedene Anwendungen in Wohn- und Industrieumgebungen
- Einheitliches Zubehör reduziert Lagerhaltungskosten
- Einfache Handhabung bei der Verdrahtung
Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, C8
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


