SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, D1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY81018
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869263083
Sonepar Artikelnummer
120219346
Hersteller Artikelnummer
5SY81018
Hersteller Typ
5SY8101-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY81018
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
1 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
70 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
70 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.1 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.164 kg
- Betriebsspannung: 230/400V
- Nennstrom: 25kA
- Gemäß EN 60947-2
- Verfügbar in 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Werkzeuglose Montage und Demontage mit einem Zweifachschieber
- Rückseitige Sammelschiene für einfache Verdrahtung der Einspeisung
- Einheitliches Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY
- Erhöhte Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einfache Handhabung durch werkzeuglose Montage
- Flexibilität bei der Installation dank vielseitiger Ausführungen
- Minimierter Aufwand bei der Verdrahtung
- Kosteneffizienz durch einheitliches Zubehör
Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, D1
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


