SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, D2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY81028
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869263106
Sonepar Artikelnummer
120219348
Hersteller Artikelnummer
5SY81028
Hersteller Typ
5SY8102-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY81028
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
2 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
70 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
70 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.2 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.162 kg
- Spannungsbereich: 230/400V
- Nennstrom: 25kA
- Konformität: Nach EN 60947-2
- Montage: Werkzeuglose Montage und Demontage mit Zweifachschieber
- Klemme: Doppelkammerklemme für beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene
- Drahtverbindung: Einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-, 2-, 3-, 4-, 1+N- und 3+N-polig
- Kompatibilität: Vollständiges Zubehör für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Einfache und schnelle Installation ohne Werkzeug
- Flexibilität in der Verdrahtung mit Doppelkammerklemme
- Hohe Sicherheit durch zuverlässigen Kurzschluss- und Überlastschutz
- Einheitliches Zubehör vereinfacht die Lagerhaltung und Montage
- Vertrauen Sie den Schutzgeräten von SENTRON für Ihre Installationen
Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, D2
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


