SIEMENS - Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, D4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SY81048
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 1
Anzahl der abgesicherten Pole - 1
Bemessungsstrom - 4 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869263120
Sonepar Artikelnummer
120219352
Hersteller Artikelnummer
5SY81048
Hersteller Typ
5SY8104-8
Hersteller Artikel Nr.:
5SY81048
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Anzahl der abgesicherten Pole:
1
Bemessungsstrom:
4 A
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Spannungsart:
AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
50 kA
Frequenz:
50 Hz
Verlustleistung:
1.2 W
Unterputzmontage:
Nein
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 .. 55 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75 .. 35 mm²
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85362010
Gewicht:
0.158 kg
- Spannung: 230/400V
- Schaltvermögen: 25kA nach EN 60947-2
- Einbaumaß: T=70mm
- Anzahl der Pole: 1P, D4; erhältlich in 1-, 2-, 3-, 4- sowie 1+N- und 3+N-poliger Ausführung
- Mechanische Montage: werkzeuglose Montage und Demontage mittels Zweifachschieber
- Verdrahtung: einfache Verdrahtung der Einspeisung durch hinten liegende Sammelschiene
- Zubehör: komplettes Zubehör einheitlich für alle Leitungsschutzschalter 5SY verwendbar
- Einfache Installation ohne zusätzliche Werkzeuge
- Flexible Kombination von Leitern und Sammelschienen durch Doppelkammerklemme
- Erhöhte Sicherheit für Wohn- und Industrieanwendungen
- Kosteneffiziente Lösung durch gemeinsames Zubehör für alle Modelle
- Verlässlicher Schutz und einfache Handhabung mit SENTRON Geräten
Leitungsschutzschalter 230/400V T=70mm 25kA nach EN 60947-2, 1P, D4
Der Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY bietet sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


